HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2226SCC
シリーズ
A1
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ
(Max)22AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
A1 / A2コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
15
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054640
A1-2226SCC
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください