HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, HDEB-9P(05)
極数
9
オス・メス
オス
定格電圧(V)
400→0
結線方法
はんだ
接続方向
ストレート
シリーズ
HD
材質(ハウジング)
鋼
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
12.55
定格電流(A)
3
深さ(mm)
14.74
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058639
HDEB-9P(05)
9
3
400→0
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください