曜日別特売

Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05)

Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05) - HIROSE(ヒロセ電機)
極数25オス・メスメス定格電圧(V)400→0結線方法はんだ接続方向ストレート材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅長さ(mm)53.04幅(mm)12.55定格電流(A)3深さ(mm)14.92動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058614HDBB-25S(05)253400→0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする