曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 - HIROSE(ヒロセ電機)
極数8定格電圧(V)250結線方法はんだ接続方向ストレートシリーズDF11材質(コンタクト)ピッチ(mm)2区分ソケット定格電流(A)12行数2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタシステム電線対基板実装タイプスルーホール実装内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68060188DF11-8DS-2DSA(06)812250
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする