HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05)
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
12.55
ピッチ(mm)
2.74
極数
15
シリーズ
HD
定格電圧(V)
400→0
定格電流(A)
3
深さ(mm)
14.74
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058578
HDAB-15P(05)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください