HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCA
シリーズ
DF11
最大電流(A)
2
動作温度(℃)
(Max)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
30
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060285
DF11-22SCA
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください