ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57) - HIROSE(ヒロセ電機)
極数30定格電圧(V)50ピッチ(mm)0.5結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレートシリーズDF17表面処理(コンタクト)行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(mA)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059488DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)30300500.5
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする