HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DEP-2C
極数
4
オス・メス
オス
ピッチ(mm)
2
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
ポリアミド
長さ(mm)
11
幅(mm)
13
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062105
DF11-4DEP-2C
4
2
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください