曜日別特売

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-10R-12P(73)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-10R-12P(73) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058569HR10-10R-12P(73)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする