HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-20PA-2.54WB(63)
仕様
リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
HIF3B
定格電圧(V)
650.0ac
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058088
HIF3BA-20PA-2.54WB(63)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください