ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1E-10P-2.5DS(35)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1E-10P-2.5DS(35) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1E定格電圧(V)250定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061974DF1E-10P-2.5DS(35)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする