ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51) - HIROSE(ヒロセ電機)
極数3定格電圧(V)150ピッチ(mm)1.25結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレートシリーズDF13仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68060520DF13C-3P-1.25V(51)311501.25
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする