曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DS(24)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DS(24) - HIROSE(ヒロセ電機)
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板極数24定格電圧250.0 Vピッチ(mm)2結線方法はんだ接続方向ライトアングルシリーズDF11仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061710DF11-24DP-2DS(24)242250.0 V2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする