HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2428SCA
シリーズ
HIF3B
最大電流(A)
3
適合電線(mm
2
)
(Max)0.2
動作温度(℃)
(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061947
HIF3-2428SCA
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください