コネクタシステム基板対基板極数10定格電圧(V)最大200.0ピッチ(mm)2.54結線方法はんだ接続方向ストレートシリーズHIF3FC表面処理(コンタクト)金仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1個