曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント - HIROSE(ヒロセ電機)
極数10定格電圧250 Vピッチ(mm)2.5結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレートシリーズDF1E仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68063539DF1E-10S-2.5C1012250 V2.5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする