HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3BA-10PA-2.54DS(63)
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
HIF3B
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059734
HIF3BA-10PA-2.54DS(63)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください