HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-10S-2.5R
極数
10
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
長さ(mm)
25
幅(mm)
11.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062778
DF1B-10S-2.5R
10
2.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください