曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装 - HIROSE(ヒロセ電機)
極数6ピッチ(mm)2結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレートシリーズDF11定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061649DF11-6DS-2DSA(05)622
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする