ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1EC-10P-2.5DSA(35)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1EC-10P-2.5DSA(35) - HIROSE(ヒロセ電機)
コネクタシステム電線対基板極数10定格電圧(V)250ピッチ(mm)2.5結線方法はんだ接続方向ストレートシリーズDF1E表面処理コンタクト:錫仕様ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロ定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061990DF1EC-10P-2.5DSA(35)1032502.5
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする