HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSA
ピッチ(mm)
2.5
極数
10
シリーズ
DF1B
定格電圧(V)
250.0、 650.0 ac
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
接続方向
ストレート
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062114
DF1BZ-10P-2.5DSA
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください