HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51)
仕様
1.25 mmピッチミニチュア圧着コネクタミニチュアサイズ マルチコンタクト 自動実装対応 ミニチュアサイズにもかかわらず、一体型の基本機能
ピッチ(mm)
1.25
極数
10
シリーズ
DF13
定格電圧(V)
29.9、150.0ac
定格電流(A)
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060687
DF13A-10P-1.25H(51)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください