曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C

ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C - HIROSE(ヒロセ電機)
極数5オス・メスオスピッチ(mm)1.25実装タイプケーブルマウント接続方向ストレートシリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド長さ(mm)7.9幅(mm)3.2行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68060757DF13-5S-1.25C51.25
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする