曜日別特売

ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R

ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R - HIROSE(ヒロセ電機)
極数16オス・メスメス定格電圧(V)最大200.0ac最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55ピッチ(mm)2.54結線方法IDC実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングルシリーズHIF3B材質(ハウジング)PBT表面処理(コンタクト)仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット定格電流(A)1行数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058237HIF3BA-16D-2.54R161最大200.0ac2.54
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする