極数64定格電圧(V)最大200.0ピッチ(mm)2.54結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングルシリーズHIF3B仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1個