HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-6S-1.25C
極数
6
オス・メス
オス
ピッチ(mm)
1.25
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
シリーズ
DF13
材質(ハウジング)
ポリアミド
長さ(mm)
9.15
幅(mm)
2.3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ミニチュア圧着コネクタ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060766
DF13-6S-1.25C
6
1.25
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください