極数50オス・メスメス定格電圧(V)最大200.0ac最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55ピッチ(mm)2.54結線方法IDC実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングルシリーズHIF3B材質(ハウジング)PBT表面処理(コンタクト)金仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています定格電流(A)1行数2内容量1個