曜日別特売

ヒロセ電機 ショートリンク HIF3GA-2.54SP, 2.54mmピッチ

ヒロセ電機 ショートリンク HIF3GA-2.54SP, 2.54mmピッチ - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)2.54長さ(mm)6.7幅(mm)5深さ(mm)2.5最大接触抵抗(mΩ)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058876HIF3GA-2.54SP2.54
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする