HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DS-2R26(05)
極数
20
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2
実装タイプ
ケーブルマウント
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
ナイロン
長さ(mm)
22
幅(mm)
6.5
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DF11シリーズコネクタ
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059655
DF11-20DS-2R26(05)
20
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください