HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1B-4P-2.5DSA(01)
仕様
対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)
2.5
極数
4
シリーズ
DF1B
定格電圧(V)
250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)
3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.6
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061256
DF1B-4P-2.5DSA(01)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください