曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51) - HIROSE(ヒロセ電機)
コネクタシステム電線対基板極数4定格電圧(V)150.0、500.0acピッチ(mm)1.25結線方法はんだ接続方向ストレートシリーズDF13表面処理(コンタクト)仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズ定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1箱(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68060705DF13C-4P-1.25V(51)41150.0、500.0ac1.25
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする