HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3AT-SF-PEJM5 DM3
極数
8
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
1.1
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
表面処理(コンタクト)
金
長さ(mm)
15.95
幅(mm)
13.85
寸法(mm)
15.95×13.85×1.68
深さ(mm)
1.68
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064747
DM3AT-SF-PEJM5
8
1.1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください