曜日別特売

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数12シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064668HR10G-10R-12P(73)
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする