HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 同軸変換アダプタ SMA - U.FL プラグ - ジャック, HRMP-U.FLJ(40)
長さ(mm)
10.7
材質(コンタクト)
銅合金
動作周波数(GHz)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
SMAプラグ to UFLソケット
アダプタタイプA
SMA
アダプタタイプB
U.FL
オス/メスA
オス
オス/メスB
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064345
HRMP-U.FLJ(40)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください