ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-5S(73)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-5S(73) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68064160 HR10A-7R-5S(73)
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする