HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8P(72)
極数
8
シリーズ
HR25
ソケットorプラグ
プラグ
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
真鍮, 亜鉛
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
マイクロ
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジロック
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064695
HR25-7TP-8P(72)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください