曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA - HIROSE(ヒロセ電機)
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板極数2定格電圧250.0 Vピッチ(mm)2結線方法はんだ接続方向ストレートシリーズDF3表面処理コンタクト:錫仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065465DF3A-2P-2DSA23250.0 V2
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする