HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス DM1AA-SF-PEJ(82) DM1
長さ(mm)
30.5
幅(mm)
28
ピッチ(mm)
2.5
極数
9
シリーズ
DM1
深さ(mm)
2.9
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064729
DM1AA-SF-PEJ(82)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください