極数3コンタクトジェンダーメス定格電圧(V)100ac最小動作温度(℃)-25結線方法はんだ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート表面処理(コンタクト)金仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68コネクタサイズミニチュア内容量1個