HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 DF40C-30DP-0.4V(51)
コネクタシステム
基板対基板、基板対FPC
極数
30
定格電圧(V)
30
ピッチ(mm)
0.4
結線方法
はんだ
接続方向
ストレート
シリーズ
DF40
表面処理(コンタクト)
金
行数
2
定格電流(mA)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(mA)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064957
DF40C-30DP-0.4V(51)
30
300
30
0.4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください