HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose 同軸コネクタ プラグ 表面実装 低プロファイル同軸コネクタ, H.FL-R-SMT(10)
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)90
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067800
H.FL-R-SMT(10)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください