曜日別特売

ワンタッチマグ

ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業

口当たりが良く飲みやすい飲み口。
傷や衝撃から瓶底を守るカバー付き。

口径(Φmm)約38材質内瓶:SUS316保冷効力(℃)9以下(6時間)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
保温効力(℃)
本体質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体68514978AKE-R61 B1本(0.6L)0.669以上(6時間)、87以上(1時間)ブラック(B)約0.3約72×74×243
7,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
本体68514987AKE-R61 AC1本(0.6L)0.669以上(6時間)、87以上(1時間)シアンブルー(AC)約0.3約72×74×243
7,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
本体68514996AKE-R81 B1本(0.8L)0.872以上(6時間)、88以上(1時間)ブラック(B)約0.35約80×80×260
7,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
本体68515005AKE-R81 AC1本(0.8L)0.872以上(6時間)、88以上(1時間)シアンブルー(AC)約0.35約80×80×260
7,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする