FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ
FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様
●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6349
極数
9
アズワン品番
65-7775-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526790
FL09P7-K120 / 1727040009
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください