曜日別特売

Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V

Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V - ハーティング

Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。
Han Q 12/0シリーズ
Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。
12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造

極数12定格電圧(V)400仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033定格電流(A)10アズワン品番65-7775-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6852467491201230011210400
3,250
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする