Lumberg Automation
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ ソケット 黒
仕様
●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2851
アズワン品番
65-7686-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787680
934129100 CA 3 W LD
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください