SAMTEC
同軸コネクタ プラグ 基板取付
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:SMP●コード番号:229-5189
アズワン品番
65-7568-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812259
SMP-PF-P-HE-ST-EM3
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください