小久保工業所
チクワデコレーター
具材を盛って穴に差し込み抜き取るだけ。
簡単ちくわの穴づめに。
やわらか練り・粒状の具材にも。
しんなりスティック状の具材にも。
抜き取り固定板で取り外しスムーズ。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
190
質量(g)
11
縦(mm)
29
横(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839218
KK-550
¥180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください