エスコ
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
仕様
●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mm
アズワン品番
65-9313-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977775
EA940BA-73
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください