TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Connector Housing HVP 800 Plug 2 ways
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:HVP800●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●コード番号:237-3893
アズワン品番
65-7502-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69101867
2141227-1
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください