FCT - A MOLEX COMPANY
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 25 極 B 黒
FCT - D-Sub IP67防水フード
FCT製D-Sub IP67防水フード製品です。
仕様
●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:812-6450
アズワン品番
65-7775-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69104317
FWA3GE / 1727040196
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください